Startseite

ABB SPA - ABBTC102 Befestigungssockel

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC102 Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19.1 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 3.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363057857

Artikelnummer

ABBTC102

Herstellernummer

TC102

Hersteller

ABB

Länge:

19.1 mm

Breite:

12.7 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

3.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

TYRAP BAS.A VITE 13X19MM POLY.6 6 NAT100 PER FASCETTE