Startseite

ABB SPA - ABBT162V3 T16-2,3 RELE TERMICO 1,7-2,3 CLASSE 10 - T162V3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.7...2.3 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614397905

Artikelnummer

ABBT162V3

Herstellernummer

T162V3

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

1.7...2.3 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Codice Ordine: T162V3 - Salvamotori e relè termici-Relè termici a bimetalli-Montaggio diretto su minicontattori B6, B7, VB… e contatori AS/ASL

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie