Startseite

ABB SPA - ABBT161V7 T16-1,7 RELE TERMICO 1,3-1,7 CLASSE 10 - T161V7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1.3...1.7 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614397899

Artikelnummer

ABBT161V7

Herstellernummer

T161V7

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

1.3...1.7 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Codice Ordine: T161V7 - Salvamotori e relè termici-Relè termici a bimetalli-Montaggio diretto su minicontattori B6, B7, VB… e contatori AS/ASL

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie