ABB SPA - ABBSRPE-8-9 SPIRALINA D.8MM 10M WH - SRPE-8-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 6...60 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5414363174592
Artikelnummer
ABBSRPE-8-9
Herstellernummer
SRPE-8-9
Hersteller
ABB
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
6...60 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
10.8 mm
Wandstärke:
0.5 mm


