Startseite

ABB SPA - ABBSRPE-6-9 Spiralschlauch - SRPE-6-9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSRPE-6-9 Spiralschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363174585

Artikelnummer

ABBSRPE-6-9

Herstellernummer

SRPE-6-9

Hersteller

ABB

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-30...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

nein

Wandstärke:

0.5 mm

Wendelbreite:

7 mm

Bündeldurchmesser:

4...50 mm

SPIRALINA D.6MM 10M WH