Startseite

ABB SPA - ABBSN201MB25 SN201 M B25 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 1 - SN201MB25

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSN201MB25 SN201 M  B25   INTERR. AUTOMATICO 1P+N 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 69 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012542093558

Artikelnummer

ABBSN201MB25

Herstellernummer

SN201MB25

Hersteller

ABB

Einbautiefe:

69 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

0...50 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...16 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE SERIE SN201 M B25 INTERR. AUTOMATICO 1P N 10KA