Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBSN201-IH CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCI - SN201-IH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSN201-IH CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542104858

Artikelnummer

ABBSN201-IH

Herstellernummer

SN201-IH

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

9

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Questo elemento riporta la posizione del contatto dell’interruttore. Ad ogni variazione della posizione del contatto, sia essa manuale o automatica, ne riporta lo stato. Questo elemento ha anche funzione di interfaccia di accoppiamento per l’utilizzo conaltri elementi ausiliari compatibili con la serie compact.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie