ABB SPA - ABBSL2008 STRUTT.DI FONDO 2000X800X195MM (HXLXP) - SL2008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - Einzel
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646710703
Artikelnummer
ABBSL2008
Herstellernummer
SL2008
Hersteller
ABB
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
800 A
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
195 mm
Einbautiefe:
195 mm
Innentiefe:
154 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
360
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
3
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein