ABB SPA - ABBSL1600 STRUTT. DI FONDO 1600X600X195MM (HXLXP) - SL1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1600 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646616043
Artikelnummer
ABBSL1600
Herstellernummer
SL1600
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1600 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
195 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
800 A
Anzahl der Module:
192
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
195 mm
Anzahl der Reihen:
3
Innentiefe:
154 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


