Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBSL0800 STRUTT. DI FONDO 800X600X165MM (HXLXP) - SL0800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSL0800 STRUTT. DI FONDO 800X600X165MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646618405

Artikelnummer

ABBSL0800

Herstellernummer

SL0800

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

165 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

400 A

Anzahl der Module:

96

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

165 mm

Anzahl der Reihen:

3

Innentiefe:

154 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

1

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Struttura da parete composta da fondo, tetto e base. Le strutture a parete non sono sovrapponibili.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie