ABB SPA - ABBSKT300-180X-100 Spec-Kon Kabelbinder
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 300 mm
Banddicke - 1.2 mm
Min. Haltekraft - 180 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
EAN
5415022210149
Artikelnummer
ABBSKT300-180X-100
Herstellernummer
SKT300-180X-100
Hersteller
ABB
Breite des Bandes
3.6 mm
Bandlänge
300 mm
Banddicke
1.2 mm
Min. Haltekraft
180 N
Betriebstemperatur
-40...85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
nein
Halogenfrei
nein
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
nein
Befestigungsart
ohne
VG-Zulassung
nein
MIL-Zulassung
nein
UL-Zulassung
nein
La gamma Spec-Kon® è una linea di fascette specificatamente sviluppate per applicazioni in ambito quadristico, ma, grazie alle proprie caratteristiche costruttive e meccaniche, gli utilizzi possono essere anche molto diversificati. Realizzate in nylon poliammide 6.6 completamente autoestinguente (Halogen e Silicone Free), la gamma Spec-Kon® è disponibile in differenti dimensioni e gradi di resistenza alla trazione. Due sono i modelli standard, “naturali” e in colore nero con aggiunta di grafite “resistenti UV”, quindi specifiche per applicazioni in esterno. Una serie completa di attrezzi consentono la posa in opera delle fascette in modo semplice, rapido e sicuro. Caratteristiche tecniche: • Materiale: poliammide 6.6 • Temperatura di esercizio: -40°C a +85°C • Colore: nero resistente UV • Grado di infiammabilità: UL 94 V-2 • Altre proprietà: resistente UV, Halogen & Silicone free