Startseite

ABB SPA - ABBSFH-29-0 FASCETTA COMPLETA DN29 PA6 GR - SFH-29-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSFH-29-0 FASCETTA COMPLETA DN29  PA6 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schiene

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030281334

Artikelnummer

ABBSFH-29-0

Herstellernummer

SFH-29-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schiene

Farbe:

grau

FASCETTA COMPLETA DN29 PA6 GR