Startseite

ABB SPA - ABBSFH-23-0 FASCETTA COMPLETA DN23 PA6 GR - SFH-23-0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630030281341

Artikelnummer

ABBSFH-23-0

Herstellernummer

SFH-23-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

PMACLIP One-Piece Grey System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 23, Metric - 25

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie