ABB SPA - ABBSARC1MC6 S-ARC1 M C6 AFDD CON INT. MAGNET. 10KA - SARC1MC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542339816
Artikelnummer
ABBSARC1MC6
Herstellernummer
SARC1MC6
Hersteller
ABB
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Schutzart (IP):
IP40
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


