ABB SPA - ABBSARC1MC16 S-ARC1 M C16 AFDD CON INT. MAGNET.10KA - SARC1MC16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542340416
Artikelnummer
ABBSARC1MC16
Herstellernummer
SARC1MC16
Hersteller
ABB
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
-1 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
4
Frequenz:
0...0 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


