Startseite

ABB SPA - ABBS804PVSP25 S804PV-SP25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA - S804PVSP25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 5 kA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612271471774

Artikelnummer

ABBS804PVSP25

Herstellernummer

S804PVSP25

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

1500 V

Einbautiefe:

111 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

5 kA

Frequenz:

0...0 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Codice Ordine: S804PVSP25 - Gli interruttori magnetotermici S800 PV-SP sono particolarmente idonei alla protezione di impianti fotovoltaici con stringhe in parallelo. Sono interruttori magnetotermici dedicati per circuiti in corrente continua ad elevata tensione fino a 1500Vdc , correnti fino a 125A e potere di interruzione di 5kA. tutti gli interruttori sono conformi alla norma CEI-EN 60947-2 consentendone l'uso nelle applicazioni industriali.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie