Startseite

ABB SPA - ABBS804PVSP13 S804PV-SP13 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA - S804PVSP13

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS804PVSP13 S804PV-SP13 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 111 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsstrom - 13 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7612271471712

Artikelnummer

ABBS804PVSP13

Herstellernummer

S804PVSP13

Hersteller

ABB

Einbautiefe:

111 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsspannung:

1500 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

5 kA

Spannungsart:

DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

5 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

5 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

5 kA

Frequenz:

0...0 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore automatico modulare ABB - serie/ modello ABBS804PVSP13 - - S804PV-SP13 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA