ABB SPA - ABBS802PVSP80 S802PV-SP80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA - S802PVSP80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 111 mm
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 80 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7612271471378
Artikelnummer
ABBS802PVSP80
Herstellernummer
S802PVSP80
Hersteller
ABB
Einbautiefe:
111 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
5 kA
Spannungsart:
DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Frequenz:
0...0 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...50 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


