Startseite

ABB SPA - ABBS754DRE20 S754DR-E20 INT.AUT.SEL.4P - S754DRE20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Auslösecharakteristik - E

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779879774

Artikelnummer

ABBS754DRE20

Herstellernummer

S754DRE20

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Auslösecharakteristik:

E

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Schutzart (IP):

IP20

Selective main circuit-breakers of the S 750 DR series are SMCBs based on DIN VDE 0641-21 with voltage-independent operating principle. This means that they do not rely on a control circuit to make or break contact (SHU) and are therefore particularly suitable for use in energy distributionsystems with maximum availability requirements. They offer total selectivity to downstream MCBs and outstanding selectivity to upstream protective devices due to unique current limiting selectivity.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie