ABB SPA - ABBS752DRK32 S752DR-K32 INT.AUT.SEL.2P - S752DRK32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Auslösecharakteristik - K
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779879491
Artikelnummer
ABBS752DRK32
Herstellernummer
S752DRK32
Hersteller
ABB
Polzahl:
2
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schutzart (IP):
IP40
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


