Startseite

ABB SPA - ABBS599924 S201M NA D 6 INTERR.AUTOMATICO 10KA 1P+N - S599924

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4016779599924

Artikelnummer

ABBS599924

Herstellernummer

S599924

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie S 200 M - caratteristica D. Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A IEC/EN 60947-2: 15 kA UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 6 kA. Caratteristica d’intervento: D. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2; UL1077, CSA 22.2 No. 235. Poli: 1P+N. Corrente nominale: 6 A. Campo d’intervento istantaneo: 10 ÷ 20 In. Tensione nominale: 1P: 230/440 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua 1P: = 72 V; 2P, 4P: = 125 V. Tensioneminima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Tensione nominale secondo UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 480Y/277 V AC. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile = 25 mm²; cavo rigido = 35 mm²; - Posteriore: barrette di collegamento = 10 mm²; Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200. Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200.