Startseite

ABB SPA - ABBS591423 S202P D 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2 - S591423

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS591423 S202P D 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 69 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779591423

Artikelnummer

ABBS591423

Herstellernummer

S591423

Hersteller

ABB

Einbautiefe:

69 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie S 200 P caratteristica D. Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 25000 A per In ≤ 25 A; 15000 A per In> 25 A. IEC/EN 60947-2: 25 kA per In ≤ 25 A; 15 kA per In> 25 A. UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 10 kA per In ≤ 25 A; 6 kAper In> 25 A. Caratteristica d‘intervento: D. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No. 235. Poli: 2P. Corrente nominale: 6A Campo d‘intervento istantaneo: 10 ÷ 20 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua 1P: ≤ 72 V; 2P, 4P: ≤ 125 V. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Tensione nominale secondo UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 480Y/277 V AC. Duplice segnalazione dello stato dell‘interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell‘interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile ≤ 16 mm²; cavo rigido ≤ 25 mm²; - Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200. Compatibili con l‘intera gammadi ausiliari e accessori S 200.