Startseite

ABB SPA - ABBS523349 Sicherungsautomat - S523349

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS523349 Sicherungsautomat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 69 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779523349

Artikelnummer

ABBS523349

Herstellernummer

S523349

Hersteller

ABB

Einbautiefe:

69 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto.