ABB SPA - ABBS507448 Sicherungsautomat - S507448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 69 mm
Auslösecharakteristik - K
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
S200
EAN
4016779507448
Artikelnummer
ABBS507448
Herstellernummer
S507448
Hersteller
ABB
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...35 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


