ABB SPA - ABBS464505 Sicherungsautomat - S464505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
1Bemessungsspannung:
230 VMitschaltender Neutralleiter:
neinHaupteigenschaften
Einbautiefe - 69 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4016779464505
Artikelnummer
ABBS464505
Herstellernummer
S464505
Hersteller
ABB
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...35 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


