ABB SPA - ABBS3CUA24 S3C-UA BOBINA MIN. TENSIONE 24V AC DC - S3CUA24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein
Packung
6 ST
EAN
4053546159356
Artikelnummer
ABBS3CUA24
Herstellernummer
S3CUA24
Hersteller
ABB
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Spannungsart:
AC/DC


