Startseite

ABB SPA - ABBS304PC20 S304P C20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4 - S304PC20

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS304PC20 S304P C20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779084901

Artikelnummer

ABBS304PC20

Herstellernummer

S304PC20

Hersteller

ABB

The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie