ABB SPA - ABBS2CS6RU S2C-S6RU CONTATTO SEGNALAZIONE UL489 - S2CS6RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Funktion - Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.75
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4016779615624
Artikelnummer
ABBS2CS6RU
Herstellernummer
S2CS6RU
Hersteller
ABB
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A


