Startseite

ABB SPA - ABBS2CA2U S2C-A2U BOB.SG.UL489 110-415AC 110-250DC - S2CA2U

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS2CA2U S2C-A2U BOB.SG.UL489 110-415AC 110-250DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.75

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779644730

Artikelnummer

ABBS2CA2U

Herstellernummer

S2CA2U

Hersteller

ABB

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Breite in Teilungseinheiten:

0.75

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

S2C-A2U BOB.SG.UL489 110-415AC 110-250DC