Startseite

ABB SPA - ABBS120306 S802S-UC B100 INTERRUTT. AUTOMATICO 50KA - S120306

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS120306 S802S-UC B100 INTERRUTT. AUTOMATICO 50KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 82.5 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271203061

Artikelnummer

ABBS120306

Herstellernummer

S120306

Hersteller

ABB

Einbautiefe:

82.5 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

50 kA

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

50 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE SERIE S802S-UC B100 INTERRUTT. AUTOMATICO 50KA