ABB SPA - ABBRC12005 RC120-05 SENSORE ROGOWSKY D.120MM CAVO 5 - RC12005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Sekundärer Anschluss - sonstige
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500540398
Artikelnummer
ABBRC12005
Herstellernummer
RC12005
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Anzahl der Primäreingänge:
1
Open loop current sensor RC120-05 is used together with the CSU-2LV current sensing unit and connected with RJ45 connector. The current sensor uses rogowski coil technology to measure current. The current sensor is specific for CSU-2LV with measurement output of 0,361 V/kA. Coil diameter for bus bar or cable is 120 mm, transducer diameter is 12,4 mm and the cable length of 5 m. The open loop current sensor is assembled with a bayonet holder.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


