Startseite

ABB SPA - ABBR4M200 BOBINA DI ROGOWSKI 200MM PER M4M - R4M200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 10000 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Öffnungsdurchmesser - 200 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542021506

Artikelnummer

ABBR4M200

Herstellernummer

R4M200

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

10000 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

200 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

200...200 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

200...200 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Flexible current transformer based on Rogowski technology (200mm diameter, 3m lenght), equipped with pre-wired removable terminals suitable for use with M4M 20 Rogowski and M4M 30 Rogowski

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie