Startseite

ABB SPA - ABBQT0181500 COMBI PAN CIECO+PROFILO DIN 150X800MM - QT0181500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 728 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815230110

Artikelnummer

ABBQT0181500

Herstellernummer

QT0181500

Hersteller

ABB

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

728 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Reihenabstand:

150 mm

Tiefe:

230 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Modules for Terminals, closed covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie