Startseite

ABB SPA - ABBQS4V835HM COMBI KIT OT200-250-315-400 3/4P 350X800 - QS4V835HM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 350 mm

  • Anzahl der Schalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom - 400 A

  • Breite - 730 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815231056

Artikelnummer

ABBQS4V835HM

Herstellernummer

QS4V835HM

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

350 mm

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

400 A

Breite:

730 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

nein

Modulo con interruttori non automatici per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQS4V835HM - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 OT400 3 4P350X800V

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie