ABB SPA - ABBQS4V835HL COMBI KIT OT200-250-315-400 3/4P 350X800 - QS4V835HL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 350 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 400 A
Breite - 730 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815231001
Artikelnummer
ABBQS4V835HL
Herstellernummer
QS4V835HL
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
350 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Breite:
730 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie