Startseite

ABB SPA - ABBQS4V635HL COMBI KIT OT200-250-315-400 3/4P 350X600 - QS4V635HL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 350 mm

  • Anzahl der Schalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom - 400 A

  • Breite - 514 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815230981

Artikelnummer

ABBQS4V635HL

Herstellernummer

QS4V635HL

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

350 mm

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

400 A

Breite:

514 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

nein

Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie