ABB SPA - ABBQM0610000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. MONT.1000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 975 mm
Breite - 551 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815231179
Artikelnummer
ABBQM0610000
Herstellernummer
QM0610000
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
975 mm
Breite:
551 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo per armadi ABB - serie/ modello ABBQM0610000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. MONT.1000X600