ABB SPA - ABBQM0602500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. MONT.250X600 - QM0602500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Breite - 551 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815231100
Artikelnummer
ABBQM0602500
Herstellernummer
QM0602500
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Breite:
551 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo per armadi ABB - serie/ modello ABBQM0602500 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. MONT.250X600


