Startseite

ABB SPA - ABBQDS263000 COMBI PAN MOD+2 GUIDE DIN FISSE 300X600M - QDS263000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 48

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815229732

Artikelnummer

ABBQDS263000

Herstellernummer

QDS263000

Hersteller

ABB

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

48

Reihenabstand:

150 mm

Tiefe:

49 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Modules with slotted covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie