Startseite

ABB SPA - ABBQDS162000 COMBI PAN MOD+GUIDA DIN FISSA 200X600MM - QDS162000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

  • Reihenabstand - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815229718

Artikelnummer

ABBQDS162000

Herstellernummer

QDS162000

Hersteller

ABB

Höhe:

200 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Reihenabstand:

200 mm

Tiefe:

49 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Modules with slotted covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie