Startseite

ABB SPA - ABBQCP061000 COMBI PANNELLO PULSANTI 150X600MM - QCP061000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 512 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815231353

Artikelnummer

ABBQCP061000

Herstellernummer

QCP061000

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

100 mm

Breite:

512 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP2XC

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

230 mm

Special Modules for Tarif Jaune/Blue of System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie