ABB SPA - ABBQCM961501 COMBI PANNELLO 3 STRUMENTI 96X96 150X600 - QCM961501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 512 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP2XC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3800161601682
Artikelnummer
ABBQCM961501
Herstellernummer
QCM961501
Hersteller
ABB
Höhe:
150 mm
Breite:
512 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP2XC
Tiefe:
230 mm
QCM961501 Cover for metering 96x96 W600 H150
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


