ABB SPA - ABBQCM941500 COMBI PANNELLO STRUMENTI 96X96 150X400MM - QCM941500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 296 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815231292
Artikelnummer
ABBQCM941500
Herstellernummer
QCM941500
Hersteller
ABB
Höhe:
150 mm
Breite:
296 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP2XC
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
230 mm
Special module for metering of System pro E energy Combi
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


