ABB SPA - ABBQCC0620P1 COMBI 10 PANNELLI CIECHI 200X600MM - QCC0620P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 512 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP2XC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815230004
Artikelnummer
ABBQCC0620P1
Herstellernummer
QCC0620P1
Hersteller
ABB
Höhe:
200 mm
Breite:
512 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP2XC
Tiefe:
230 mm
Packaging of closed covers , System pro E energy Combi
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


