Startseite

ABB SPA - ABBQCC062001 COMBI PANNELLO CIECO 200X600MM - QCC062001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 514 mm

  • Tiefe - 173 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815229473

Artikelnummer

ABBQCC062001

Herstellernummer

QCC062001

Hersteller

ABB

Höhe:

200 mm

Breite:

514 mm

Tiefe:

173 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Stahl

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

ja

Schutzart (IP):

IP2XC

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Modules with closed covers, System pro E energy Combi