ABB SPA - ABBQCC060501 COMBI PANNELLO CIECO 50X600MM - QCC060501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 512 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815229442
Artikelnummer
ABBQCC060501
Herstellernummer
QCC060501
Hersteller
ABB
Höhe:
50 mm
Breite:
512 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP2XC
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
230 mm
Modules with closed covers, System pro E energy Combi
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


