Startseite

ABB SPA - ABBQCC048001 COMBI PANNELLO CIECO 800X400MM - QCC048001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 296 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP2XC

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815229428

Artikelnummer

ABBQCC048001

Herstellernummer

QCC048001

Hersteller

ABB

Höhe:

800 mm

Breite:

296 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP2XC

Tiefe:

230 mm

Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie