ABB SPA - ABBQCC043001 COMBI PANNELLO CIECO 300X400MM - QCC043001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 298 mm
Tiefe - 173 mm
Werkstoff - Stahl
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815229381
Artikelnummer
ABBQCC043001
Herstellernummer
QCC043001
Hersteller
ABB
Höhe:
300 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
173 mm
Werkstoff:
Stahl
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Farbe:
grau
Transparent:
nein
SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 300X400


