Startseite

ABB SPA - ABBQCC042001 COMBI PANNELLO CIECO 200X400MM - QCC042001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQCC042001 COMBI PANNELLO CIECO 200X400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 298 mm

  • Tiefe - 173 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815229367

Artikelnummer

ABBQCC042001

Herstellernummer

QCC042001

Hersteller

ABB

Höhe:

200 mm

Breite:

298 mm

Tiefe:

173 mm

Werkstoff:

Stahl

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

ja

Schutzart (IP):

IP2XC

Farbe:

grau

Transparent:

nein

SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 200X400