Startseite

ABB SPA - ABBQB5V64500 COMBI KIT XT5 3/4P 450X600MM VERTICALE - QB5V64500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 450 mm

  • Anzahl der Schalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom - 630 A

  • Breite - 514 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815230257

Artikelnummer

ABBQB5V64500

Herstellernummer

QB5V64500

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

450 mm

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

630 A

Breite:

514 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

ja

Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie